|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1633901 Herst.-Nr.: RP-L165 EAN/GTIN: 5059044110027 |
| |
|
|  |  |
 | Typ = Austauschbare Linse Unterstützte Video-Anschlüsse = Raspberry Pi Höhe = 13.47mm
DesignSpark M12 WechselobjektivDas austauschbare DesignSpark M12-Objektiv mit Befestigung hat eine Brennweite von 3,15 mm und ein Sichtfeld (FOV) von 165°. Jedes Objektiv ist entweder mit einem Infrarot-(IR)-Filter für den Einsatz mit einer Tageslichtkamera oder einem Blaulichtfilter für den Einsatz mit der Pi Noir-Kamera erhältlich. Dieses Objektiv unterstützt auch Raspberry Pi Video-Anschlüsse. Es gibt vier verschiedene Winkel des Objektivs, jeweils entweder mit dem blauen oder IR-Filter für das RP-VC1N-Kameramodul. (RS 163-3895). Objektivoptionen – schauen Sie sich die Beispielbilder (Straßenszene) der einzelnen Objektive oben an.ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen:  |  | Typ: | Austauschbare Linse | Unterstützte Video-Anschlüsse: | Raspberry Pi | Höhe: | 13.47mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |