Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer ECL SMD 8-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632452
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EPT22DTG
EAN/GTIN:
     5059042192742
Suchbegriffe:
1632452
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Logikfamilie = ECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Logikfunktion = Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 50mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -50mA
Übertragung = LVCMOS, LVTTL - LVPECL
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

ECL-Logik-Pegelumsetzer, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) Logik-Pegelumsetzer zur Verbindung mit ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL und CMOS-Geräten.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
Logikfunktion:
Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
50mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-50mA
Übertragung:
LVCMOS, LVTTL - LVPECL
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.