Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer ECL SMD 20-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Logikebene-Umsetzer ECL SMD 20-Pin TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-1632451
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EP90DTG
EAN/GTIN:
     5059042447729
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Logikfamilie = ECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Logikfunktion = Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 50mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -50mA
Übertragung = ECL, LVECL - LVPECL, PECL
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 0.34 ns @ -3 V, -5.5 V ns @ 5.5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = ±3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

ECL-Logik-Pegelumsetzer, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) Logik-Pegelumsetzer zur Verbindung mit ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL und CMOS-Geräten.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Logikfunktion:
Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
50mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-50mA
Übertragung:
ECL, LVECL - LVPECL, PECL
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
0.34 ns @ -3 V, -5.5 V ns @ 5.5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
±3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 1632451, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, onsemi, MC100EP90DTG, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,17*
  
Preis gilt ab 75 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 375 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 750 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.