Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Diode , 50V / 1A, 2-Pin DO-41


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1631927
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4933RLG
EAN/GTIN:
     5059042471489
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-41
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 50V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 300ns
Durchmesser = 2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 1 A bis 1,5 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-41
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
50V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
300ns
Durchmesser:
2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, on semiconductor diode, gleichrichterdiode, 1631927, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, 1N4933RLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
1 Tag
6548
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0456*
€ 0,4948*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.