Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Decoder SMD SOIC 16-Pin 10 x 4 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1630548
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14543BDR2G
EAN/GTIN:
     5059042744866
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Encoder IC
7-Segment-Anzeige
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Encoder/Decoder, Multiplexer/Demultiplexer, Serie 4000, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, led anzeige, 1630548, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, onsemi, MC14543BDR2G, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
2 Tage
132
1
€ 14,99*
ab € 0,325*
€ 0,526*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.