Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CMOS Puffer Hex-Kanal Non-Inverting SOIC Single Ended 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1630528
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14050BDR2G
EAN/GTIN:
     5059042459128
Suchbegriffe:
1630528
Halbleiter
Logik ICs
Puffer ICs
Logikfamilie = CMOS
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 30mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = -4.7mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 140ns
Arbeitsspannnung max. = 18 Vmm
Höhe = 1.5mm

Wechselrichter und Puffer, Serie 4000, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Single Ended
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
30mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
-4.7mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
140ns
Arbeitsspannnung max.:
18 Vmm
Höhe:
1.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.