Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer SMD 8-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1630491
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EPT25DTG
EAN/GTIN:
     5059042424188
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Ausgangs-Typ = Differential
Logikfunktion = Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -3mA
Übertragung = ECL zu LVTTL
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 20pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 1600 ps @ 20 pF
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

ECL-Logik-Pegelumsetzer, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) Logik-Pegelumsetzer zur Verbindung mit ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL und CMOS-Geräten.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Ausgangs-Typ:
Differential
Logikfunktion:
Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-3mA
Übertragung:
ECL zu LVTTL
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
20pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
1600 ps @ 20 pF
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 1630491, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, onsemi, MC100EPT25DTG, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,19*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.