Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST PA Crimpsteckverbinder-Gehäuse Buchse 2mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für PAL-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1630332
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PALR-04VF
EAN/GTIN:
     5059041844970
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = PA
Zur Verwendung mit = PAL-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 13.4mm
Breite = 6.3mm
Gehäusematerial = Nylon
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
PA
Zur Verwendung mit:
PAL-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
13.4mm
Breite:
6.3mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftgehäuse jst, stiftgehäuse, stiftleiste 4pol, 1630332, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, PALR04VF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1044*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1061*
1 Tag
741
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1687*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,68*
€ 30,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,1242
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 104,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.