Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 1-Elem., XOR/XNOR, ECL, ECL, 8-Pin, TSSOP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Logikgatter, 1-Elem., XOR/XNOR, ECL, ECL, 8-Pin, TSSOP, 2
onsemi Logikgatter, 1-Elem., XOR/XNOR, ECL, ECL, 8-Pin, TSSOP, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1630001
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC10EP08DTG
EAN/GTIN:
     5059042753684
Suchbegriffe:
Exclusive NOT OR
XNOR-Gate
XNOR-Gatter
exclusive not or
Logikfunktion = XOR/XNOR
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Logikfamilie = ECL
Eingangs-Typ = ECL
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 320ps
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Höhe = 0.95mm

ECL Logikgatter, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) -Logikgatter, einschließlich AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR und invertierende Gates.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
XOR/XNOR
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
Logikfamilie:
ECL
Eingangs-Typ:
ECL
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
320ps
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Höhe:
0.95mm
Weitere Suchbegriffe: 1630001, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MC10EP08DTG, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,22*
2 Tage
22
1
€ 14,99*
ab € 6,37*
€ 15,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 722,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.