Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
>
Artikel
onsemi Logikgatter, 1-Elem., XOR/XNOR, ECL, ECL, 8-Pin, SOIC, 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1630000
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
MC10EP08DG
EAN/GTIN:
5059042440027
Suchbegriffe:
1630000
Halbleiter
Logik ICs
Logikgatter
Logikfunktion = XOR/XNOR
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Logikfamilie = ECL
Eingangs-Typ = ECL
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 320ps
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Ausgangs-Typ = ECLmm
ECL Logikgatter, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) -Logikgatter, einschließlich AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR und invertierende Gates.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
XOR/XNOR
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Logikfamilie:
ECL
Eingangs-Typ:
ECL
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
320ps
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Ausgangs-Typ:
ECLmm
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
Weitere Suchbegriffe:
onsemi
,
MC10EP08DG
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Logic Gates
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,02*
Preis gilt ab 98 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 196 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 490 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 980 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 49000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.