Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 1-Elem., AND/NAND, ECL, Differential, 8-Pin, SOIC, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Logikgatter, 1-Elem., AND/NAND, ECL, Differential, 8-Pin, SOIC, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1629972
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EP05DG
EAN/GTIN:
     5059042426069
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
NAND-Gate
Logikfunktion = AND/NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Logikfamilie = ECL
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 320ps
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

ECL Logikgatter, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) -Logikgatter, einschließlich AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR und invertierende Gates.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND/NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Logikfamilie:
ECL
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
320ps
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: NAND-Gatter, nand gate, 1629972, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MC100EP05DG, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
98
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,02*
1
€ 6,90*
ab € 6,78*
€ 13,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Mindestbestellmenge: 98 Stück ( entspricht € 883,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.