Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Klasse A-B Audio Verstärker Audio Differential 12MHz SOIC 1W 8-Pin +85 °C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Klasse A-B Audio Verstärker Audio Differential 12MHz SOIC 1W 8-Pin +85 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-1629569
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCS2211DR2G
EAN/GTIN:
     5059042315196
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = Differential
Leistung max. = 1 W, 1.5W
Verstärkerklasse = Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 5,5 V
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Eingangssignal-Typ = Differential
Ausgangssignal-Typ = Differential
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 12MHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Audio-Leistungsverstärker, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
Differential
Leistung max.:
1 W, 1.5W
Verstärkerklasse:
Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 5,5 V
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Eingangssignal-Typ:
Differential
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
12MHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1629569, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, onsemi, NCS2211DR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,26*
€ 1,242*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.