Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Avalanche-Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1629215
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUF2230XV6T1G
EAN/GTIN:
     5059042438413
Suchbegriffe:
Avalanchediode
EMI-Filter
EMV-Filter
emi filter
Abmessungen = 1.7 x 1.3 x 0.6mm
Breite = 1.3mm

EMI-Filter mit ESD-Schutz, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Abmessungen:
1.7 x 1.3 x 0.6mm
Breite:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1629215, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, NUF2230XV6T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7390
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,417*
Lager 108
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.