Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikebene-Umsetzer AVC SMD 8-Pin X2SON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1628334
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AVC2T244DQMR
EAN/GTIN:
     5059042446272
Suchbegriffe:
1628334
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Logikfamilie = AVC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X2SON
Pinanzahl = 8
Logikfunktion = Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 20ns
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 0,9 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Produktfamilie 74AVC2T, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AVC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X2SON
Pinanzahl:
8
Logikfunktion:
Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
20ns
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
0,9 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.