Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Treiber 74LVC Open Drain Non-Inverting 5-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Treiber 74LVC Open Drain Non-Inverting 5-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1626699
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G07DBVR
EAN/GTIN:
     5059042444766
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Puffer, Treiber
Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ = CMOS, TTL
Ausgangs-Typ = Open Drain
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3.05 x 1.75 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V

Inverter und Trennverstärker der 74LVC-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen aus der 74LVC-Produktfamilie von Niederspannungs-CMOS Logik-ICs. Die 74LVC-Produktfamilie verwendet Silizumgatter-CMOS-Technologie und ist für den Betrieb bei 3,3 V ausgelegt, was eine erhebliche Reduzierung des Stromverbrauchs im Vergleich zu 5-V-Systemen ermöglicht. Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 V 5-V-Eingänge Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17 ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Puffer, Treiber
Interface:
Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ:
CMOS, TTL
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3.05 x 1.75 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Latch, Trennverstärker Halbleiterbaustein, ti 74lvc, 74lvc, 1626699, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74LVC1G07DBVR, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,05059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,63*
€ 318,4797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,10*
€ 227,409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,84*
€ 204,4896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,35*
€ 194,3865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,77*
€ 180,6063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.