Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Line-Driver differenzial 2-Bit 8-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Line-Driver differenzial 2-Bit 8-Pin PDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-1626405
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75ALS191P
EAN/GTIN:
     5059042048537
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 10.16 x 6.6 x 4.57mm

RS-422-Leitungsübertrager, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
10.16 x 6.6 x 4.57mm
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, analoge treiber ics, 1626405, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN75ALS191P, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 1,95*
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 3,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 97,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.