Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Leitungstransceiver 8-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Leitungstransceiver 8-Pin PDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-1624272
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65176BP
EAN/GTIN:
     5059042412413
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 9.81 x 6.35 x 4.57mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-485, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
9.81 x 6.35 x 4.57mm
Weitere Suchbegriffe: 1624272, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN65176BP, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,25*
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 2,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.