Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 70048 Audiokabel Lautsprecherkabel 2-adrig 4 mm² FRNC, Außen-ø 8.6mm, L. 100m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623162
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     70048.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,75 100 m
Audiokabel-Typ = Lautsprecherkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 4 mm²
Isoliermaterial = FRNC
Außendurchmesser = 8.6mm
Länge = 100m
Betriebstemperatur min. = -30 °C, -5°C
Betriebstemperatur max. = +60 °C, +70°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Mantelfarbe = Schwarz/Grau
Standards = IEC 60332.1, IEC 60754.1, IEC 60754.2

LAUTSPRECHERKABEL LSZH 2 x 4,0 mm²
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Lautsprecherkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Isoliermaterial:
FRNC
Außendurchmesser:
8.6mm
Länge:
100m
Betriebstemperatur min.:
-30 °C, -5°C
Betriebstemperatur max.:
+60 °C, +70°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Mantelfarbe:
Schwarz/Grau
Standards:
IEC 60332.1, IEC 60754.1, IEC 60754.2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 1623162, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, Belden, 7004800100, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 6,0053* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 711,55*
€ 846,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 706,72*
€ 841,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 681,03*
€ 810,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 634,58*
€ 755,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 600,53*
€ 714,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.