Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEV1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 15V dc OUT / 67mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620648
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEV1S1215SC
EAN/GTIN:
     5059041438964
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 67mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Tiefe = 10mm
Serie = MEV1
Temperatur min. = -40°C

MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Murata-1-W-SIP – Serie MEV. Ungeregelte DC/DC-Wandler, 1 W, Einfachausgang, SIP7, mit Pinbelegung nach dem Industriestandard und einem Wirkungsgrad von bis zu 89 %. Diese SIP7 DC/DC-Wandler bieten eine verbesserte Regelungsleistung von ≤1,8 %, weshalb sie für Anwendungen geeignet sind, bei denen eine breite Abweichung der Ausgangsspannung nicht geduldet werden kann. Eine ideale Anwendung für diese DC/DC-Wandler ist die Bereitstellung einer lokalen Versorgungsspannung für Steuerungssystemplatinen mit dem zusätzlichen Vorteil einer galvanischen Trennung (3 kVdc) zum Reduzieren von Schaltungsgeräuschen. SIP7 Paket mit Pinbelegung nach dem Industriestandard 3-kVdc-Isolierung Wirkungsgrad von bis zu 89 % Breite Temperaturleistung von -40 bis +85 °C bei voller 1-W-Last Leistungsdichte von bis zu 0,85 W/cm ;sup>3 ;/sup> Keine Kühlkörper oder externe Komponenten erforderlich Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren Gehäusewerkstoff nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
67mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Tiefe:
10mm
Serie:
MEV1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1w dc-dc wandler, 1620648, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEV1S1215SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,1704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,69*
€ 218,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,33*
€ 215,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 165,88*
€ 197,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,48*
€ 182,64
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 148,57*
€ 176,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 143,67*
€ 170,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,26*
€ 153,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.