Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BWR DC/DC-Wandler 20W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / 670mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620632
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BWR-15/670-D12A-C
EAN/GTIN:
     5059041433556
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 20W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 670mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = Case C4
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Tiefe = 11.43mm
Serie = BWR
Temperatur min. = -40°C

IEC/EN/UL60950-1. Geregelter isolierter DC/DC-Wandler mit Einfach-/Zweifach-/Dreifachausgang Murata, 6 W bis 20 W – Serie UWR/BWR/TWR. Die DC/DC-Wandler Murata PS sind ideal für mittlere Leistungsanforderungen. Diese Spannungswandler bieten ein kleines Gehäuse mit standardmäßigen Anschlussdichten. Diese vollständig isolierten DC/DC-Wandler bieten eine Auswahl von 3 Ausgangsspannungen und kombinieren einfache Schaltungstopologien mit den neuesten Bauteilen, bewährten SMD-Bauweise für Leiterplattenmontage sowie automatischen Montageverfahren mit hoher Wiederholgenauigkeit. Diese beliebten Spannungswandler sind vollständig isoliert und zu 100 % für 1500 V dc geprüft. Industrie-Standardmodul Isolierung: 1,5 kVdc Vollständig gekapseltes Metallgehäuse UL 94V-0 Gehäusematerial Sehr große Eingangsspannungsbereiche
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
20W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
670mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
Case C4
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Tiefe:
11.43mm
Serie:
BWR
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller 20w, dc-dc wandler ics, murata dc dc wandler, 1620632, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, BWR15670D12AC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
108
€ 5,90*
ab € 97,38*
€ 101,84*
Lager 108
16
Frei Haus
ab € 85,08125*
€ 106,01813*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 106,01813*
€ 126,16157
pro Stück
ab 32 Stück
€ 103,93813*
€ 123,68637
pro Stück
ab 80 Stück
€ 97,11438*
€ 115,56611
pro Stück
ab 160 Stück
€ 92,12*
€ 109,6228
pro Stück
ab 400 Stück
€ 89,17563*
€ 106,119
pro Stück
ab 800 Stück
€ 86,24125*
€ 102,62709
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 85,08125*
€ 101,24669
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 1.696,29008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.