Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MTC2 DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 167mA Oberflächenmontage 3 kV ac, 5.2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620617
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MTC2S1212MC-R7
EAN/GTIN:
     5059041213301
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 167mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±10%
Isolationsspannung = 3 kV ac, 5.2kV dc
Breite = 14.22mm
Serie = MTC2
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

isolierter DC/DC-Konverter der Serie Murata MTC. Bei der Serie Murata MTC handelt es sich um Miniatur-SMD-DC/DC-Konverter, und sie bieten Lösungen mit Einzelausgangsspannung. Die Serie MTC wurde speziell für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt, wie etwa Medizin, Industrie, Telekommunikation, batteriebetriebene Anlagen u.v.m. Eigenschaften und Vorteile 2:1-Eingangsbereich Prüfspannung für Hochspannungsprüfung mit 3 kV dc-Isolierung. Dauerkurzschlussschutz Pin für ferngesteuertes Ein-/Ausschalten
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
167mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±10%
Isolationsspannung:
3 kV ac, 5.2kV dc
Breite:
14.22mm
Serie:
MTC2
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 2w, 1620617, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MTC2S1212MCR7, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 10,86*
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 8,03467*
€ 11,31034*
1
€ 5,90*
ab € 7,53*
€ 14,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 11,31034*
€ 13,4593
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,974*
€ 13,05906
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,62734*
€ 12,64653
pro Stück
ab 750 Stück
€ 10,291*
€ 12,24629
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 9,95467*
€ 11,84606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03467*
€ 9,56126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 339,3102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.