Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MTC2 DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 400mA Oberflächenmontage 3 kV ac, 5.2kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620616
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MTC2S1205MC-R7
EAN/GTIN:
     5059041202756
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±10%
Isolationsspannung = 3 kV ac, 5.2kV dc
Breite = 14.22mm
Serie = MTC2
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

isolierter DC/DC-Konverter der Serie Murata MTC. Bei der Serie Murata MTC handelt es sich um Miniatur-SMD-DC/DC-Konverter, und sie bieten Lösungen mit Einzelausgangsspannung. Die Serie MTC wurde speziell für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt, wie etwa Medizin, Industrie, Telekommunikation, batteriebetriebene Anlagen u.v.m. Eigenschaften und Vorteile 2:1-Eingangsbereich Prüfspannung für Hochspannungsprüfung mit 3 kV dc-Isolierung. Dauerkurzschlussschutz Pin für ferngesteuertes Ein-/Ausschalten
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±10%
Isolationsspannung:
3 kV ac, 5.2kV dc
Breite:
14.22mm
Serie:
MTC2
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 2w, 1620616, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MTC2S1205MCR7, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 7,96734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 324,31*
€ 385,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 322,96*
€ 384,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 300,12*
€ 357,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 280,51*
€ 333,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 271,56*
€ 323,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 262,61*
€ 312,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 239,02*
€ 284,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.