| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1616707 Herst.-Nr.: 83161301 EAN/GTIN: 5060641247849 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stößel Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 20 A @ 250 V ac Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 0,8 N Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +125°C Schalter Gehäuse = V3 Gehäuse Kontaktmaterial = Silber-Nickel Gehäusematerial = Polyamid Lebensdauer mechanisch = 2 x 10^7Operations Schalt-Lösekraft = 0.2N Betriebstemperaturbereich = -20 → +125°C
CrouzetDer Crouzet Microswitch hat eine elektrische Nennleistung von 20 A bei 250 V ac mit Schließer/Öffner-Kontaktkonfiguration. Er verfügt über Nickel-Silber-Kontaktwerkstoff und Polyamid-Gehäusewerkstoff mit einem Stößelbetätigungselement.Eigenschaften und VorteileDie Betätigungskraft beträgt 0,8 N Lötanschlussklemmen Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 125 °C. Mechanische Lebensdauer von 20000000 SchaltspielenZertifizierungenSchutzart IP40 UL-Zulassung NF-Zulassung Ute-zertifiziert VDE-zugelassen BS-zertifiziert CSA-zertifiziert Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stößel | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 20 A @ 250 V ac | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 0,8 N | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Schalter Gehäuse: | V3 Gehäuse | Kontaktmaterial: | Silber-Nickel | Gehäusematerial: | Polyamid | Lebensdauer mechanisch: | 2 x 10^7Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.2N | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +125°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1616707, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Crouzet, 83161301, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |