Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Mikroschalter Stößel-Betätiger PCB, gerade, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 67 0,6 N -20°C - +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Mikroschalter Stößel-Betätiger PCB, gerade, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 67 0,6 N -20°C - +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1616656
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83170908
EAN/GTIN:
     5059040020849
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = PCB, gerade
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,6 N
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Schalter Gehäuse = V4 Gehäuse
Kontaktmaterial = Vergoldetes Silber-Nickel
Gehäusematerial = PA 6.6
Lebensdauer mechanisch = 3 x 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.1N
Betriebstemperaturbereich = -20 → +125°C

EN 61058, DIN 41635 B. UTE, VDE, BS, UL, CSA. Subminiatur-Mikroschalter, Typ V4. Minischalter wahlweise erhältlich in zwei Versionen: - Standard-Inverter 5 A/250 Vac - Niederstrominverter: 0,1 A. Auswahl an Zubehör (separat bestellbar): Hebel (flach oder mit Walzen) in zwei Längen mit zwei möglichen Befestigungspositionen auf dem Mikroschalter.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
PCB, gerade
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,6 N
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Schalter Gehäuse:
V4 Gehäuse
Kontaktmaterial:
Vergoldetes Silber-Nickel
Gehäusematerial:
PA 6.6
Lebensdauer mechanisch:
3 x 10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.1N
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1616656, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Crouzet, 83170908, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 3,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,81*
€ 4,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
79253326
ab € 1,54*
Zubehör
Crouzet
79218454
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.