Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614893
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-338168-2
EAN/GTIN:
     5056282869007
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Länge = 31.19mm
Breite = 12.39mm
Tiefe = 20.59mm
Serie = Amplimite HD-20

D-Sub-Steckverbinder AMPLIMITE mit Abmessungen nach europäischer Norm, Leiterplattenmontage. D-Sub-Stecker und Buchsen von AMPLIMITE für rechtwinklige Leiterplattenmontage mit Abmessungen nach europäischer Norm. Diese AMPLIMITE D-Sub-Leiterplattensteckverbinder haben ein Steckergehäuse aus verzinntem Stahl, ein Gehäuse aus schwarzem, glasfaserverstärktem Polyester sowie Lötanschlüsse, und sie sind vorbestückt mit vergoldeten Kontakten aus Phosphorbronze. Verschiedene Befestigungsoptionen stehen zur Verfügung für diese AMPLIMITE D-Sub-Stecker und -Buchsen, einschließlich 3-mm-Löcher, 4-40-Einsätze und 4-40-Befestigungsstift-Funktionen sind auch verfügbar für manche Versionen, um eine sichere Verbindung auf der Leiterplatte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Länge:
31.19mm
Breite:
12.39mm
Tiefe:
20.59mm
Serie:
Amplimite HD-20
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 1614893, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 53381682, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 27.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 110 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 275 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 550 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 27500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.