Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D0 DIL-Sockel, 8-Pin Durchsteck vergoldet, Raster 2.54 mm, 7.62 mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613506
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D0808-42
EAN/GTIN:
     5059041247825
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Standard
Raster = 2.54 mm, 7.62 mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn über Nickel
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 10.1mm
Breite = 10.02mm
Tiefe = 2.8mm
Abmessungen = 10.1 x 10.02 x 2.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Standard
Raster:
2.54 mm, 7.62 mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn über Nickel
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
10.1mm
Breite:
10.02mm
Tiefe:
2.8mm
Abmessungen:
10.1 x 10.02 x 2.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, 1613506, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, HARWIN, D080842, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
53
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 1,96*
1 Tag
3836
1
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 3,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 53 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 53 Stück
Mindestbestellmenge: 53 Stück ( entspricht € 103,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
500-30W
ab € 127,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.