Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST JFA J300 Leiterplatten-Stiftleiste Eingang oben, 4-polig / 1-reihig, Raster 3.81mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST JFA J300 Leiterplatten-Stiftleiste Eingang oben, 4-polig / 1-reihig, Raster 3.81mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-1613424
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B04B-F31SK-GGXR
EAN/GTIN:
     5059041233569
Suchbegriffe:
Stiftleiste
jst stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4 pol
Serie = JFA J300
Raster = 3.81mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 11.25A
Betriebsspannung = 250,0 V

Steckverbinder für Signalstromkreise oder Stromversorgungskreise, anwendbar für die Fabrikautomation, schwere elektrische Maschinen und andere industrielle Geräte im Allgemeinen.Doppelfeder-Bauweise Gehäuselanzen Deutliches Klickgefühl
Weitere Informationen:
Serie:
JFA J300
Raster:
3.81mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
11.25A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1613424, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, JST, B04BF31SKGGXR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.