Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST JFA J300 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 8-polig / 1-reihig, Raster 3.81mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST JFA J300 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 8-polig / 1-reihig, Raster 3.81mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-1613187
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     S08B-F31SK-GGXR
EAN/GTIN:
     5059041087544
Suchbegriffe:
Stiftleiste
jst stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol
Serie = JFA J300
Raster = 3.81mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 9.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Steckverbinder für Signalstromkreise oder Stromversorgungskreise, anwendbar für die Fabrikautomation, schwere elektrische Maschinen und andere industrielle Geräte im Allgemeinen.Doppelfeder-BauweiseGehäuselanzenDeutliches Klickgefühl
Weitere Informationen:
Serie:
JFA J300
Raster:
3.81mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
9.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1613187, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, JST, S08BF31SKGGXR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,4404*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 1,87156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,0007*
€ 248,71083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,2606*
€ 229,98011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,5805*
€ 214,8908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,4404*
€ 200,44408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.