Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Bond HPS 120B Polyethylen Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Schwarz, Stärke 1.2mm, 25mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hi-Bond HPS 120B Polyethylen Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Schwarz, Stärke 1.2mm, 25mm x 33m
Artikel-Nr.:
     108EL-1612933
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     HPS 120B 25mmx33m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 25mm
Stärke = 1.2mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Polyethylen
Farbe = Schwarz
Ein- /doppelseitig = Doppelseitig
Klebermaterial = Acryl
Modellnummer = HPS 120B

Doppelseitiger nano-zelliger PolyurethanschaumHochwertiger, UV-gehärteter, druckempfindlicher, vernetzter AcrylklebstoffHervorragende Allround-Performance in den anspruchsvollsten Anwendungen
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Stärke:
1.2mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Polyethylen
Farbe:
Schwarz
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitig
Klebermaterial:
Acryl
Modellnummer:
HPS 120B
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband 25mm x 33 m, schaumstoffband, beidseitiges klebeband schwarz, 1612933, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Hi-Bond, HPS120B25mmx33m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.