Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1612923
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     HPS 040B 25mmx33m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 25mm
Stärke = 0.4mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Polyethylen
Farbe = Schwarz
Ein- /doppelseitig = Doppelseitigkg/m³
Klebermaterial = Acryl
Modellnummer = HPS 040B

Doppelseitiger nano-zelliger PolyurethanschaumHochwertiger, UV-gehärteter, druckempfindlicher, vernetzter AcrylklebstoffHervorragende Allround-Performance in den anspruchsvollsten Anwendungen
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Stärke:
0.4mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Polyethylen
Farbe:
Schwarz
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitigkg/m³
Klebermaterial:
Acryl
Modellnummer:
HPS 040B
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband 25mm x 33 m, schaumstoffband, beidseitiges klebeband schwarz, 1612923, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Hi-Bond, HPS040B25mmx33m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.