Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1612922
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     HPS 040B 19mmx33m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 19mm
Stärke = 0.4mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Polyethylen
Farbe = Schwarz
Ein- /doppelseitig = Doppelseitigkg/m³
Klebermaterial = Acryl
Modellnummer = HPS 040B

Doppelseitiger nano-zelliger PolyurethanschaumHochwertiger, UV-gehärteter, druckempfindlicher, vernetzter AcrylklebstoffHervorragende Allround-Performance in den anspruchsvollsten Anwendungen
Weitere Informationen:
Breite:
19mm
Stärke:
0.4mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Polyethylen
Farbe:
Schwarz
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitigkg/m³
Klebermaterial:
Acryl
Modellnummer:
HPS 040B
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband 19mmx33m, schaumstoffband, beidseitiges klebeband schwarz, 1612922, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Hi-Bond, HPS040B19mmx33m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.