Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1612919
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     HPS 040B 6mmx33m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 6mm
Stärke = 0.4mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Polyethylen
Farbe = Schwarz
Schaumdichte = 250kg/m³
Klebermaterial = Acryl
Modellnummer = HPS 040B

Doppelseitiger nano-zelliger PolyurethanschaumHochwertiger, UV-gehärteter, druckempfindlicher, vernetzter AcrylklebstoffHervorragende Allround-Performance in den anspruchsvollsten Anwendungen
Weitere Informationen:
Breite:
6mm
Stärke:
0.4mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Polyethylen
Farbe:
Schwarz
Schaumdichte:
250kg/m³
Klebermaterial:
Acryl
Modellnummer:
HPS 040B
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelklebeband 6mm schwarz, schaumstoffband, schaumstoffband 6mm, 1612919, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Hi-Bond, HPS040B6mmx33m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.