Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612450
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     USBR-A-D-F-O-TH
EAN/GTIN:
     5059041501682
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Gender = Buchse
USB Typ = A
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = USBR-A
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = -50.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

USB-2.0-Schnittstelle mit zusätzlichem Halt für das Kabel, Typ ASchnittstelle Typ A mit zusätzlichem Halt für das Kabel Mindestens 15 N Auszugskraft Rechtwinklige durchkontaktierte oder versetzte SMD-Kontakte erhältlich Ausführungen mit Einfach- oder Doppelhülle Aufrechter durchkontaktierter Anschluss für platzsparende Anwendungen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
A
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
USBR-A
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
-50.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, 1612450, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Samtec, USBRADFOTH, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,66*
€ 2,96*
2 Tage
283
1
€ 14,99*
ab € 0,77*
€ 3,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.