Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EKMB1 PIR-Sensor PIR-Sensor 5m 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612220
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1605111
EAN/GTIN:
     5059039557653
Suchbegriffe:
Panasonic
EKMC1605111
1612220
Halbleiter
Sensor-Typ = PIR-Sensor
Ausgangsstrom max. = 100µA
Schaltabstand = 5m
Schaltmodus = Digital
Ausgangs-Typ = Digital
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Versorgungsstrom max. = 170 μA
Abmessungen = 26 x 13.3 x 16.6mm
Höhe = 16.6mm
Länge = 26mm
Breite = 13.3mm
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
PIR-Sensor
Ausgangsstrom max.:
100µA
Schaltabstand:
5m
Schaltmodus:
Digital
Ausgangs-Typ:
Digital
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Versorgungsstrom max.:
170 μA
Abmessungen:
26 x 13.3 x 16.6mm
Höhe:
16.6mm
Länge:
26mm
Breite:
13.3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.