Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EKMB1 PIR-Sensor PIR-Sensor 5m 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612201
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1605112
EAN/GTIN:
     5059039582716
Suchbegriffe:
Bewegungssensor
bewegungssensor
Sensor-Typ = PIR-Sensor
Ausgangsstrom max. = 100µA
Schaltabstand = 5m
Schaltmodus = Digital
Ausgangs-Typ = Digital
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Versorgungsstrom max. = 170 μA
Abmessungen = 26 x 13.3 x 16.6mm
Höhe = 16.6mm
Länge = 26mm
Betriebstemperatur max. = 60 °Cmm
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
PIR-Sensor
Ausgangsstrom max.:
100µA
Schaltabstand:
5m
Schaltmodus:
Digital
Ausgangs-Typ:
Digital
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Versorgungsstrom max.:
170 μA
Abmessungen:
26 x 13.3 x 16.6mm
Höhe:
16.6mm
Länge:
26mm
Betriebstemperatur max.:
60 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, EKMC1605112, 1612201, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 11,64*
2 Tage
30
1
€ 14,99*
ab € 8,30*
€ 13,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 582,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.