Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM THT Diode Laserdiode Grün 6,4 V, 520nm / 80mW, 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611861
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     PLT5 520B
EAN/GTIN:
     5059041240024
Suchbegriffe:
Diode
Laserdiode
diode
Wellenlänge Spitze = 520nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Optische Ausgangsleistung = 80mW
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Laserfarbe = Grün
Senkrechte Strahlendivergenz FWHM = 6.3°
Parallel-Strahlendivergenz = 22.5°
Betriebsstrom max. = 200mA
Abmessungen = 5.6 (Dia.) x 3.5mm
Höhe über Panel = 3.5mm
Durchmesser = 5.6mm
Versorgungsspannung = 6,4 V

OSRAM Opto-Halbleiter-Laserdioden sind Kantenemitter, die in einem gekapselten TO-Metallzylindergehäuse (erhältlich in verschiedenen Größen) untergebracht sind. Bezugsfläche für die Montage und die Positionierung der Laserdiode ist die Vorderseite und der Umfang der Grundplatte. Die Laser sind in winzigen TO38icut- und TO56-Gehäusen erhältlich, die mit einer integrierten Fotodiode ausgestattet sind. Sie besitzen eine optische Ausgangsleistung von 10 bis 80 mW. Damit verbinden sie einen unschlagbaren Formfaktor mit exzellenter Strahlqualität und eignen sich besonders als Lichtquelle für Projektoren, Showlaser sowie für Punkt- und Linienlaser.Das Bild wird Pixel für Pixel sequentiell aufgebaut Die Farben werden durch Intensitätsmischung erzeugt Modulierte RGB-Strahlen Die Laser werden bei Pixelfrequenz intensitätsmoduliert, um einen "Grauwert" zu erreichen Kontrastreich Brillante Farben (200 % NTSC) Hoher Wirkungsgrad, niedriger Energieverbrauch Extrem kleiner Formfaktor (h < 6 mm) Das Bild bleibt immer im Fokus
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
520nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Optische Ausgangsleistung:
80mW
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Laserfarbe:
Grün
Senkrechte Strahlendivergenz FWHM:
6.3°
Parallel-Strahlendivergenz:
22.5°
Betriebsstrom max.:
200mA
Abmessungen:
5.6 (Dia.) x 3.5mm
Höhe über Panel:
3.5mm
Durchmesser:
5.6mm
Versorgungsspannung:
6,4 V
Weitere Suchbegriffe: 1611861, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, PLT5520B, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.859,47*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 24,29735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.104,50*
€ 6.074,355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.067,66*
€ 6.030,5154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.923,43*
€ 5.858,8817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.859,47*
€ 5.782,7693
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.