Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom TIL199 THT Quad Optokoppler AC-In, 16-Pin, Isolation 5300 V eff (Minimum)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611253
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     TIL199
EAN/GTIN:
     5059041236829
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Montage Typ = THT
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 4
Anzahl der Pins = 16
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit = 100µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5300 V eff (Minimum)
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 7500%
Fallzeit typ. = 100µs
Serie = TIL199

Die optisch gekoppelten Isolatoren der Serien TIL197, TIL198 und TIL199 bestehen aus Infrarot-Licht emittierenden Dioden und NPN-Silizium-Foto-Darlingtons in platzsparenden Dual-Inline-Kunststoffgehäusen. Die Standardteile TIL197, TIL198 und TIL199 sind für ein CTR von mindestens 500 % geprüft. Teile mit dem Suffix "A" oder "B" sind für eine CTR von entsprechend mindestens 1000 und 1500 % geprüft.Hohes Stromübertragungsverhältnis (min. 500 %) Hohe Isolationsspannung (5,3 kV eff, 7,5 kVss) Alle elektrischen Parameter sind zu 100 % geprüft. ANWENDUNGEN: Computerterminals Industrielle System-Steuereinheiten Messgeräte Signalübertragung zwischen Systemen unterschiedlicher Potentiale und Impedanzen
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
4
Anzahl der Pins:
16
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit:
100µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5300 V eff (Minimum)
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
7500%
Fallzeit typ.:
100µs
Serie:
TIL199
Weitere Suchbegriffe: 1611253, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Isocom, TIL199, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.