Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom TIL198 THT Dual Optokoppler AC-In, 8-Pin, Isolation 5300 V eff (Minimum)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611111
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     TIL198B
EAN/GTIN:
     5059041437547
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Montage Typ = THT
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit = 100µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5300 V eff (Minimum)
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 7500%
Fallzeit typ. = 100µs
Serie = TIL198

Die optisch gekoppelten Isolatoren der Serien TIL197, TIL198 und TIL199 bestehen aus Infrarot-Licht emittierenden Dioden und NPN-Silizium-Foto-Darlingtons in platzsparenden Dual-Inline-Kunststoffgehäusen. Die Standardteile TIL197, TIL198 und TIL199 sind für ein CTR von mindestens 500 % geprüft. Teile mit dem Suffix "A" oder "B" sind für eine CTR von entsprechend mindestens 1000 und 1500 % geprüft.Hohes Stromübertragungsverhältnis (min. 500 %) Hohe Isolationsspannung (5,3 kV eff, 7,5 kVss) Alle elektrischen Parameter sind zu 100 % geprüft. ANWENDUNGEN: Computerterminals Industrielle System-Steuereinheiten Messgeräte Signalübertragung zwischen Systemen unterschiedlicher Potentiale und Impedanzen
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit:
100µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5300 V eff (Minimum)
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
7500%
Fallzeit typ.:
100µs
Serie:
TIL198
Weitere Suchbegriffe: 1611111, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Isocom, TIL198B, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,18*
€ 51,3842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,92*
€ 46,3148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,08*
€ 42,9352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,98*
€ 41,6262
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,87*
€ 40,3053
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.