Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom TLP621 THT Optokoppler DC-In / NPN-Fototransistor-Out, 2-Pin DIP, Isolation 5300 V eff (Minimum)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611040
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     TLP621GB
EAN/GTIN:
     5059041431767
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = NPN-Fototransistor
Durchlassspannung max. = 1.3V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 2
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 2µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5300 V eff (Minimum)
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 3µs
Serie = TLP621

Die optisch gekoppelten Isolatoren der Serien TLP621, TLP621-2 und TLP621-4 bestehen aus einer Infrarot-Licht emittierenden Diode und einem NPN-Silizium-Fototransistor in einem platzsparenden Dual-Inline-Kunststoffgehäuse.AC-Isolationsspannung 5300 V eff CTR-Auswahl vorhanden Großer Betriebstemperaturbereich: -30°C bis +100°C ANWENDUNGEN: Computeranschlüsse Industrielle System-Steuereinheiten Messgeräte Signalübertragung zwischen Systemen unterschiedlicher Potentiale und Impedanzen
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
NPN-Fototransistor
Durchlassspannung max.:
1.3V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
2
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
2µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5300 V eff (Minimum)
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
3µs
Serie:
TLP621
Weitere Suchbegriffe: 1611040, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Isocom, TLP621GB, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,05*
€ 34,5695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.