Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 101 x 50 x 24.5mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 101 x 50 x 24.5mm IP54
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 101 x 50 x 24.5mm IP54
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 101 x 50 x 24.5mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1610937
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1610937
EAN/GTIN:
     5056279072243
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 101 mm
Höhe Außen = 24,5 mm
Breite Außen = 50 mm
Abmessungen Außen = 101 x 50 x 24.5mm
Schutzart = IP54
Farbe = Silber
Deckelfarbe = Silber
Abgeschirmt = Ja
Dichtungswerkstoff = Neopren

RS Pro Mehrzweck-Aluminiumdruckgussgehäuse mit Abschirmung, Natur IP54 Wir stellen vor: Das geschirmte Universalgehäuse aus Naturdruckguss von RS PRO, ein hochwertiges Gehäuse, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Diese Durable Boxen bestehen aus einer Aluminiumdruckguss-Legierung und bieten Stoßfestigkeit und eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Diese Gehäuse verfügen über RFI-Abschirmungseigenschaften, wodurch das Risiko einer Fehlfunktion mit elektrischen Komponenten beseitigt wird. Diese Aluminiumgehäuse sind leicht und leicht zu warten und bieten ein sehr vielseitiges Gehäuse, das in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden kann. Diese Universal-Aluminiumgehäuse sind die perfekte Lösung für die Unterbringung von elektrischen Komponenten und bieten gleichzeitig ausgezeichneten Schutz, mit einer Schutzart IP54, die Schutz vor Staub und Feuchtigkeit gewährleistet. Die Innenseite des Gehäuses verfügt über Führungen für die Leiterplattenbefestigung, wobei der Inhalt über einen LID geschützt wird, der mit Schrauben befestigt ist. Eigenschaften und Vorteile • Erhältlich in einer Reihe von Größen für zahlreiche Anwendungen • Führungen für die Leiterplattenbefestigung • Temperaturbeständig bis zu 260 °C. • Naturfarbenes Design, das für eine Vielzahl von Umgebungen geeignet ist • Schutzart IP54, die das Gehäuse vor Staub und Feuchtigkeit schützt • Robust, leicht und leicht zu warten • Durable Aluminiumdruckgussausführung, die eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Stöße bietet • Vielseitiges Gehäuse, das in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden kann • Elektrisch leitend Anwendungen Aluminiumgehäuse sind aufgrund ihres leichten und dennoch Durable Designs ideal für den Einsatz als Universalgehäuse. Aluminiumgehäuse eignen sich auch hervorragend für HF-Projekte oder Projekte, die witterungsabhängig sind. Aufgrund der Bauweise der Gehäuse können sie auch für Projekte mit Wärme verwendet werden, da die Gehäuse einen ausgezeichneten Kühlkörper bilden. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: • Elektroarbeiten • Musikindustrie (Pedale und Fußschalter) • Schaltelemente für Tasten • Telekommunikation • Netzwerk-Abzweigdosen • Mechanisch und Automatisierung Wie hoch ist die IP-Schutzart? Dieses Gehäuse verfügt über eine Schutzart von IP54, die sicherstellt, dass das Gehäuse vor Staub und Feuchtigkeit geschützt ist. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Die geschirmten Gehäuse aus Aluminiumdruckguss von RS Pro sind ideal für den universellen Einsatz in Innenräumen. Die Gehäuse können in geschützten Bereichen im Freien verwendet werden, wobei die Schutzart IP das Gehäuse vor möglichen Wasserspritzern schützt. Was ist im Lieferumfang enthalten? X 1 geschirmtes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss in Naturfarbe X 1 passender Deckel LID X 4 M3-Schrauben zur sicheren Befestigung des LID am Gehäuse
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
101 mm
Höhe Außen:
24,5 mm
Breite Außen:
50 mm
Abmessungen Außen:
101 x 50 x 24.5mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Silber
Deckelfarbe:
Silber
Abgeschirmt:
Ja
Dichtungswerkstoff:
Neopren
Weitere Suchbegriffe: 1610937, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, RTM500212NAT, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.