Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 115 x 65 x 30.2mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 115 x 65 x 30.2mm IP65
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 115 x 65 x 30.2mm IP65
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 115 x 65 x 30.2mm IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1610931
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1610931
EAN/GTIN:
     5056279072182
Suchbegriffe:
1610931
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Länge Außen = 115 mm
Höhe Außen = 30,2 mm
Breite Außen = 65 mm
Abmessungen Außen = 115 x 65 x 30.2mm
Schutzart = IP65
Farbe = Silber
Deckelfarbe = Schwarz
Abgeschirmt = Ja
Dichtungswerkstoff = Neopren

Robuste Aluminium-Druckgussgehäuse für den Einsatz in der Industrie, in der Steuerungstechnik und im Maschinenbau. Ideal für extreme Bedingungen.AluminiumlegierungNut- und Feder-BauweiseDeckel mit eingelassener DichtungTräger für Leiterplatten in der BasisNiedrige Formschräge für maximales InnenvolumenDichtung gemäß IP65 durch Neoprendichtung
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Länge Außen:
115 mm
Höhe Außen:
30,2 mm
Breite Außen:
65 mm
Abmessungen Außen:
115 x 65 x 30.2mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Silber
Deckelfarbe:
Schwarz
Abgeschirmt:
Ja
Dichtungswerkstoff:
Neopren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.