Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 120.5 x 120.5 x 95.2mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 120.5 x 120.5 x 95.2mm IP54
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 120.5 x 120.5 x 95.2mm IP54
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 120.5 x 120.5 x 95.2mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1610925
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1610925
EAN/GTIN:
     5056279072120
Suchbegriffe:
1610925
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 120,5 mm
Höhe Außen = 95,2 mm
Breite Außen = 120,5 mm
Abmessungen Außen = 120.5 x 120.5 x 95.2mm
Schutzart = IP54
Farbe = Silber
Deckelfarbe = Silber
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja

Preiswerte Aluminium-Druckgussgehäuse Ideal für HF-Schaltkreiskonstruktionen und für die Montage von pneumatischen oder hydraulischen Geräten.Aluminium-DruckgussTemperaturbeständig bis 300 °CMaterial dient als Abschirmung und KühlkörperRobust und leichtLässt sich leicht verarbeiten und anpassenEnganliegende Flanschdeckel mit selbstschneidenden SchraubenGlatte Oberflächen und Kanten
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
120,5 mm
Höhe Außen:
95,2 mm
Breite Außen:
120,5 mm
Abmessungen Außen:
120.5 x 120.5 x 95.2mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Silber
Deckelfarbe:
Silber
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.