Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele E1ZM10 Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-160284
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     E1ZM10 12-240V AC/DC
EAN/GTIN:
     9008662000094
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.05 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden, Millisekunden
Strom max. = 8A
Spannung max. = 250V ac
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 17.5mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Verzögerungszeit = (Reset) 100ms
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.05 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden, Millisekunden
Strom max.:
8A
Spannung max.:
250V ac
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
17.5mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Verzögerungszeit:
(Reset) 100ms
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, tele industrierelais, industrierelais, industrierelais 240v, 160284, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Tele, E1ZM1012240VACDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,12*
€ 56,00*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,88*
€ 56,01*
8 Tage
50
€ 6,95*
ab € 45,21*
€ 57,60*
€ 5,46*
ab € 48,56*
€ 61,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,06*
€ 96,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,81*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,73*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,52*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.