Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 3.3V / 500 mW max, DO-35 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596495
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C3V3-TAP
EAN/GTIN:
     5059040750302
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 85Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 3.9 x 1.7 x 1.7mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C%/°C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZX55C, Vishay Semiconductor. Kleine Signal-Zenerdioden Sehr scharfe Umkehreigenschaft Niedrige Rückstromstufe Sehr hohe Stabilität Rauscharm AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
85Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
3.9 x 1.7 x 1.7mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C%/°C
Weitere Suchbegriffe: 1596495, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX55C3V3TAP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,10*
€ 429,709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,60*
€ 286,314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,80*
€ 280,602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,60*
€ 269,654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,00*
€ 241,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.