Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RMI-V, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 16.5mm x 33.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596128
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL225050222E3
EAN/GTIN:
     5059040750531
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16.5 Dia. x 33.5mm
Höhe = 33.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Polarisiert = Polar%
Verlustleistungsfaktor = 0.14%

Radiale Miniatur-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren, niedrige Impedanz, hohe VibrationsfestigkeitSehr lange Nutzungsdauer: 7000 h bis 10000 h bei105 °C, hohe Stabilität, hohe ZuverlässigkeitSehr niedrige Impedanz und niedrige ESR in kleineren Gehäusegrößen als die 136 RVI-SerieAusgezeichnetes BrummstromvermögenHohe Vibrationsfestigkeit bis zu 50 gAEC-Q200-zertifiziertPolarisierte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren, nicht-fester ElektrolytRadiale Leitungen, zylindrisches Aluminiumgehäuse, isoliert mit blauer HülseLadungs- und entladungsfestMaterialkategorisierung: für KonformitätsdefinitionenANWENDUNGENStromversorgungen (SMPS, DC/DC-Wandler) für allgemeine Industrie-, EDP-, Audio-Video-, Automobil- und TelekommunikationsanwendungenGlättung, Filterung, Pufferung
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16.5 Dia. x 33.5mm
Höhe:
33.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Polarisiert:
Polar%
Verlustleistungsfaktor:
0.14%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 2200µf 35v, alu elko vishay, alu elko, 1596128, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL225050222E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.