Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Näherungssensor 10 → 36 V dc / 250 mA, zylindrisch 20 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor 10 → 36 V dc / 250 mA, zylindrisch 20 mm, IP65
ifm electronic Näherungssensor 10 → 36 V dc / 250 mA, zylindrisch 20 mm, IP65
ifm electronic Näherungssensor 10 → 36 V dc / 250 mA, zylindrisch 20 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1584846
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IB5063
EAN/GTIN:
     5059040092617
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = M20-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung = 10 → 36 V dc
Länge = 98mm
Breite = 34mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 250 mA
Schaltfrequenz max. = 350Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Durchmesser 20mm und 34mm. Schaltabstand 10mm (nb) beim Ø 20mm-Typ Schaltabstand 20mm (nb) beim Ø 34mm-Typ AC/DC-Typen für Gleich- und Wechselspannung Ausgangsfunktion Schließer/Öffner programmierbar bei AC/DC-Typen Kabelausgang gerade oder 90° abgewinkelt montierbar Anschluss über Anschlussklemmen Typ Ø 20mm DC auch mit 2m PVC-Kabel lieferbar Befestigungsschelle im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
M20-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung:
10 → 36 V dc
Länge:
98mm
Breite:
34mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
250 mA
Schaltfrequenz max.:
350Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungssensor ifm induktiv 20mm, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv 20mm, 1584846, Automation, Sensoren, ifm electronic, IB5063, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,40*
€ 86,25*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 74,90*
€ 86,27*
€ 5,95*
ab € 75,45*
€ 86,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 75,53*
€ 88,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,57*
€ 89,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.