Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex Ethernetkabel Cat.6, 2m, Blau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-156774
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     C6CPCU020-444HB
EAN/GTIN:
     5059045922391
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Länge = 2m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außenmantelmaterial = LSZH
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang

Kat-6-Patchkabel. Vollständig geformte Steckeranschlüsse mit Zugentlastung und Verriegelungsschutz, um ein Verhaken zu verhindern
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außenmantelmaterial:
LSZH
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6 2m blau, patch kabel, patch-kabel blau, 156774, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Brand-Rex, C6CPCU020444HB, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 78,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,78*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(17)
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
2010267
ab € 4,60*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.