Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Neutral-Aus, 10 A 12.9mm x 19.2mm, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1558919
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     D502J12S2AHQA
EAN/GTIN:
     5059039046133
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig 10a
wippenschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Neutral-Aus
Tafelausschnitt Breite = 12.9mm
Tafelausschnitt Höhe = 19.2mm
Kontaktnennstrom = 10 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Rechtwinkliger PC-Stift
Beschriftung = 0, 1
Tafelausschnitt Größe = 12.9 x 19.2mm
Betriebstemperaturbereich = -30 → +65°C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Neutral-Aus
Tafelausschnitt Breite:
12.9mm
Tafelausschnitt Höhe:
19.2mm
Kontaktnennstrom:
10 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Rechtwinkliger PC-Stift
Beschriftung:
0, 1
Tafelausschnitt Größe:
12.9 x 19.2mm
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +65°C
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 10 a, 1558919, Schalter, Wippschalter und Zubehör, C & K, D502J12S2AHQA, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.