Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Diode, 1200V / 5A, 2-Pin TO-220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-155557
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH512D
EAN/GTIN:
     5059042931242
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 2.2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 95ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 55A

Gleichrichterdioden, 4 A bis 9 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
2.2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
95ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
55A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 155557, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STTH512D, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,72*
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6622
€ 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.