Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K SMD Kippschalter 1-polig Rastend 0,4 VA @ 20 V ac/dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1534119
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     GT11MSABE
EAN/GTIN:
     5059039046607
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 0,4 VA @ 20 V ac/dc
Montageart = SMD
Anschlussart = Lötanschluss
Beleuchtet = Nein
Nennspannung = 20V ac/dc
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

Abgedichtet gegen Verunreinigungen durch Löt- und ReinigungsvorgangUltraminiaturgröße, kleinste verfügbare AbmessungHochtemperaturwerkstoffe (UL 94V-0)Tragbare TelekommunikationsgeräteKleine Messtechnik
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
0,4 VA @ 20 V ac/dc
Montageart:
SMD
Anschlussart:
Lötanschluss
Beleuchtet:
Nein
Nennspannung:
20V ac/dc
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, Ausschalter, Wechselschalter, hebelschalter 1pol, smd schalter, c&k kippschalter, 1534119, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, C & K, GT11MSABE, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,58*
€ 10,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 3.036,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APM Hexseal
N10301
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.